ステンレスハンガークリップ付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09965226 品番SHG-4023C
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

上下セパレートのウエアや手袋等の小物の収納に便利なクリップ付です。
4mmワイヤ電解研磨仕上げです。
耐腐食性に優れたステンレスSUS304仕様です。
衛生管理およびクリーンルームを必要とする環境に最適です。

用途半導体組立工場、食品工場、研究所等 トラスコ品番135-4719 材質ステンレスSUS304 質量(kg)250 寸法(幅W×高さH)(mm)395×230 仕上6mmワイヤ電解研磨仕上げ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
北海道地方数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする