※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
キャニオン
キャニオンの 収納・設備・保管・運搬用品
キャニオンの ステンレス製ワゴン
キャニオンの 標準型
メイドワゴンB
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09965287
品番
MWBB-P4612-BG
参考基準価格(税別)
¥183,100
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
ダストバッグと収納棚が一体になった機能的なワゴンです。
ダストバッグ2枚付で分別回収に便利です。
色
【バッグ】ブルー・グリーン各1枚
用途
工場・オフィス・倉庫・病院・公共施設でのゴミ類の回収や品物のピッキングに
仕様
組立式
トラスコ品番
556-6347
材質
棚板:スチール(パウダーコーティング・アースグレー色)、柱:ステンレス(SUS430)、キャスター:ナイロンウレタン製(100mm)
質量(kg)
23
高さ(mm)
890
間口W×奥行D×高さH(mm)
1220×460×890
キャスター
Φ100ゴム車スチール金具2個ストッパー付
棚板
スチール(パウダーコーティンググレー色)
棚寸法(幅W×奥行D)(mm)
【収納棚】610×460
バッグ容量(L)
約60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません