※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メイドワゴンB

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09965296 品番 MWBB-P4612-GG
参考基準価格(税別)¥183,100 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

ダストバッグと収納棚が一体になった機能的なワゴンです。
ダストバッグ2枚付で分別回収に便利です。

【バッグ】ブルー・グリーン各1枚 用途工場・オフィス・倉庫・病院・公共施設でのゴミ類の回収や品物のピッキングに 仕様組立式 トラスコ品番556-6355 材質棚板:スチール(パウダーコーティング・アースグレー色)、柱:ステンレス(SUS430)、キャスター:ナイロンウレタン製(100mm) 質量(kg)23 高さ(mm)890 間口W×奥行D×高さH(mm)1220×460×890 キャスターΦ100ゴム車スチール金具2個ストッパー付 棚板スチール(パウダーコーティンググレー色) 棚寸法(幅W×奥行D)(mm)【収納棚】610×460 バッグ容量(L)約60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする