3/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
材質棚板:スチール(パウダーコーティング・アースグレー色)、柱:ステンレス(SUS430)、キャスター:ゴム製(100mm)
色【バッグ】ブルー2枚
注文コード09965305
品番MWCA-P4607-BB
参考基準価格(税別)¥112,900
販売価格(税込)
¥89,078
販売価格(税別)
値下げ
ダストバッグと収納棚が一体になった機能的なワゴンです。
ダストバッグ2枚付で分別回収に便利です。