※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
キャニオン
キャニオンの 収納・設備・保管・運搬用品
キャニオンの ステンレス製ワゴン
キャニオンの 標準型
メイドワゴンC
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
棚板:スチール(パウダーコーティング・アースグレー色)、柱:ステンレス(SUS430)、キャスター:ゴム製(100mm)
色
【バッグ】ブルー・グリーン各1枚
注文コード
09965314
品番
MWCA-P4607-BG
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥112,900
販売価格(税込)
¥89,078
販売価格(税別)
¥
80,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ダストバッグと収納棚が一体になった機能的なワゴンです。
ダストバッグ2枚付で分別回収に便利です。
色
【バッグ】ブルー・グリーン各1枚
用途
工場・オフィス・倉庫・病院・公共施設でのゴミ類の回収に
仕様
組立式
トラスコ品番
556-6371
材質
棚板:スチール(パウダーコーティング・アースグレー色)、柱:ステンレス(SUS430)、キャスター:ゴム製(100mm)
質量(kg)
16
高さ(mm)
1115
間口W×奥行D×高さH(mm)
760×460×1115
キャスター
Φ100ゴム車スチール金具2個ストッパー付
棚板
スチール(パウダーコーティンググレー色)
バッグ容量(L)
60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません