※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
キャニオン
キャニオンの 収納・設備・保管・運搬用品
キャニオンの ステンレス製ワゴン
キャニオンの 標準型
メイドワゴンE
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09965332
品番
MWEA-P4606
参考基準価格(税別)
¥93,300
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
ダストバッグと収納棚が一体になった機能的なワゴンです。
ダストバッグ2枚付で分別回収に便利です。
幅(mm)
640
奥行(mm)
460
用途
工場・オフィス・倉庫・病院・公共施設でのゴミ類回収や品物のピッキングに
トラスコ品番
556-6398
材質
棚板:スチール(パウダーコーティング・アースグレー色)、柱:ステンレス(SUS430)、キャスター:ゴム製(100mm)、バッグ:ポリエステルターポリン
質量(kg)
15
高さ(mm)
1115
キャスター
自在式100mm(2個)自在式ストッパー付100mm(2個)
アズワン品番
61-3800-36
バッグ容量(L)
140
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません