14713 バケツ入り固形石鹸 モノタロウ 09966372

バケツ入り固形石鹸

(43件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個(6kg) 注文コード09966372 品番14713
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

タイヤ、マット、ホイールの汚れ落しに最適、ブラシが使いやすい。
持ち運びに便利で経済的な商品です。

用途タイヤ・ホイール・マット専用。 成分アルカリ性 適合塗装色全色対応
化学物質安全性参考資料:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 43
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09966372
2019-07-25
用途:
よく落ちます

タイヤワックスは油性のタイプはゴムを傷め、不自然なツヤが嫌だったのでこれで頻繁に掃除をしていました。石鹸自体はなかなか消費しないのでロングライフなのですが、紫外線でバケツ本体が摘果して割れてきます。

対象商品:
09966372
2016-02-10
用途:
洗車のおとも
農・林・水産業

タイヤとホイールを中心に洗ってます。水切れが良いのでお勧めです。

対象商品:
09966372
2015-10-13
用途:
タイヤ清掃用
安房運輸株式会社 様

タイヤや、ゴム製品に対して洗浄力があり、量に比べ値段は安く感じます。

対象商品:
09966372
2015-06-09
用途:
ホイールやタイヤに付着したブレーキダストの除去に使用します。

大手カー用品店やホームセンターでは見かけないバケツ入り固形石鹸です。これまでホイールクリーナーを使用していましたが、単価が高いので洗車ブラシでこするだけで清掃できるこれを購入しました。コストパフォーマンスはいいでしょう。ブレーキダストの落ちはまずまずです。

対象商品:
09966372
2015-12-08
用途:
洗車の作業
卸売・小売業

想像と違いなく良品で、安かった。

1人が参考にしています
対象商品:
09966372
2015-10-15
用途:
洗車
サービス業

従来使用していたものより安価ですが問題なく使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
09966372
2015-10-29
用途:
洗車
有限会社ヒストリー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

使いやすくていいですね!

対象商品:
09966372
2015-10-24
用途:
重機・トラックの洗車

引き続き購入したい良い商品です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この製品をボディに使用することはできますか。
回答:
バケツ入り固形石鹸はアルカリ性になり、ボディに使用するとシミが出来る恐れがあります。

バケツ入り固形カーシャンプーという、ボディ用のカーシャンプー(中性)がボディ洗浄に適した商品となります。
1人が参考にしています
2013-08-15

「タイヤ/ホイールクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする