3005 強力アルカリクリーナー モノタロウ 09966397

強力アルカリクリーナー

(27件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1箱(18L) 注文コード09966397 品番3005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

飛散を抑えた配合によりむせにくく作業がラクラク。
薄め方によりエンジン(原液〜2倍)、ピット床面(原液〜5倍)、パーツ(原液〜5倍)にも使える多目的洗浄剤。

用途自動車のエンジンルーム・部品・工場床(ピット)などの洗浄 仕様コック付 成分界面活性剤、グリコール系溶剤、アルカリビルダー ピンク pH12.2(原液) 液性アルカリ性 アルカリ度(%)0.8 溶剤分(%)5
注意
※アルミニウム、非鉄金属部材には腐食性テストを行い影響のないことを確認してからご使用ください。装飾用アルミ・軽合金・塗装アルミ、メッキ部分、自動車塗装面等々にはお使いいただけません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09966397
2016-05-17
用途:
メンテナンス時
有限会社アズワン 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

安くて強烈

対象商品:
09966397
2016-07-08
用途:
作業メンテナンス
株式会社アールズ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ビックリするほで汚れが落ちませんでした。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品:
09966397
2015-08-17
用途:
洗車
自動車・二輪車・自転車関連業

定期的にアルカリクリーナーは購入してます。モノタロウさんのは他のよりも濃い感じがします。なので、普通よりも薄く作っても充分落ちるので、コスト面で最高です。

1人が参考にしています
対象商品:
09966397
2015-11-19
用途:
バイク整備時の洗浄用
有限会社クルムスSAPPORO 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

価格と洗浄力はお買い得と思います。
不満はありません。

2015-07-23
用途:
カークリーニング
IMPACT 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

トータル的には良いと思います!
余りにも酷い汚れには厳しいですが、私の場合は汚れに応じて使い分けしています!軽い汚れには良いと思います!

対象商品:
09966397
2015-04-10
用途:
車のタイヤ、ホイール、内装、エンジンルーム等

他社のクリーナーもいくつか使用しました汚れ落ち、価格とも満足です。室内のタバコの汚れも良く落ちます。
価格かもう少し安ければ大満足です。

対象商品:
09966397
2014-04-17
用途:
車の内外装の洗浄
有限会社アメックス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

むせないし簡単に汚れも取れて安くて良いですよ

対象商品:
09966397
2014-11-29
用途:
バイクのエンジン、スプロケット等のオイル、グリスの清掃
自動車・二輪車・自転車関連業

全く使い物になりません。
大量なので何に使おうか困っています。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
車の内装にも使用できますか。
回答:
車の内装へのご使用には適しておりません。
2013-08-14
質問:
強力アルカリクリーナー と超強力エンジンクリーナーの違いは?アルミにも使えますか?
回答:
より強力なクリーナーが「超強力エンジンクリーナー」ですが、アルミには使用できません。
アルミにも使用できるのは「強力アルカリクリーナー」でございます。
7人が参考にしています
2011-09-27

「カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする