3007 まる洗いカーシャンプー モノタロウ 09966415

まる洗いカーシャンプー

(62件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1缶(18L) 注文コード09966415 品番3007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
定期注文の受付は終了しました。 >代替品有り
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

トラック・バス・乗用車を手軽に洗浄できます。
タイヤ・マットもこれ1本でOKです。
低コストタイプで経済的。

用途カーボディ・タイヤ 成分中性 希釈倍率10〜25倍など汚れの度合いに合わせてご使用ください。
化学物質安全性参考資料:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※材質により変色や腐食する恐れがあります。
特に原液でのご使用は十分にご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09966415 3007 20084478 3007 カーシャンプー まる洗い モノタロウ カーシャンプー まる洗い モノタロウ 1缶(18L) 4,998 税込5,498 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 62
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09966415
2018-09-23
用途:
自動車の洗浄
名古屋エージェンシー 様

一度3リットル分別容器に移して保管していたら、感の底部の噛み合わせ部から全量漏れていて缶が空になっていた。
辺り一面洗浄剤でまみれていた。
洗剤の品質はともかく製缶の品質が悪すぎ。

MonotaROからの回答

この度大変申し訳ございません。
使用にあたりご不安があるようでしたら、
モノタロウブランド商品につきましては、お届け後365日以内でしたら、
返品をお受けしております。
返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口まで
ご連絡をお願い致します。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様品質改善に努めてまいります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
09966415
2018-09-17
用途:
工場

リピートです。純正品なので安心して注文しました 安価です

対象商品:
09966415
2018-07-20
用途:
洗車作業
大塚産業株式会社 様

ドロっとしている濃厚な洗剤です。泡立ちもよく重宝しています。

対象商品:
09966415
2017-06-10
用途:
洗車
株式会社ワイズコーポレーション 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

コストパフォーマンス最高ですね。使いやすいです(^^)

対象商品:
09966415
2015-12-21
用途:
トラックの洗車

他社の同様の商品からの切り替え。
やや液が薄いような感じもあるが、価格も安く、満足感は高い。
1年以上、リピート購入している。

対象商品:
09966415
2015-12-09
用途:
大型、マイクロバス、公用車などの洗車
教育・研究機関

大変よごれおちがよく以前使っていた洗剤よりいいです

対象商品:
09966415
2015-06-25
用途:
自社用洗車時

以前、バケツの固形石鹸を使用していましたが、使用後水を切るのを度々忘れ、石鹸がドロッとしてしまうことがありました。
当商品は原液タイプなので必要な分だけ使用できます。食器用洗剤の空ボトルに移し替えて使用しています。
泡立ち、泡切れ共に良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
09966415
2015-08-05
用途:
汚れた車の洗車
株式会社H&M 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

シャンプーと水を3;7位の割合で使っているのですが、泡立ちもとてもよく車をとても優しく洗えると思います。もちろん汚れ落ちもよく水で流した後のワックスやグロスのノリもすごくいいと思ます!!使用した感想ですが、とてもいいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
液色教えてください
回答:
青色です。
1人が参考にしています
2014-05-26

「カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする