ブレーカー用圧着端子(CB型) バラ売り

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09966503 品番CB60-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
端子形状角形 電線抱合範囲(撚線)(mm2)42.42〜60.57(参考) 種類裸圧着端子 寸法d2(Φmm)10.5 適応ねじ径M10 幅(mm)16 全長(mm)49 適合9H-60、REC-60B 寸法t(mm)1.9 寸法F(mm)23.2 寸法S(mm)8.0 寸法D(Φmm)15.5 寸法E(mm)17.8 寸法d1(Φmm)11.4 材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09966503 CB60-10 08572487 CB60-10 ブレーカー用圧着端子(CB型) 冨士端子工業 ブレーカー用圧着端子(CB型) 冨士端子工業 1パック(100個) 24,980 税込27,478 注文コード変更

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09966476
2020-01-27
用途:
アーシングケーブルに使用

自作溶接機の電源ケーブルとして、アーシングケーブルに使用しました。

対象商品:
09966485
2018-08-19
用途:
バイクのアース線の新設に使用

自分のバイクのバッテリーの種類を変更した為、+−線共に届かなくなったためバッテリー線を新設しました。圧着後半田付もしました。

対象商品:
09966476
2014-08-13
用途:
ブレーカーへの接続

圧着子の筒内はケーブルの脱落防止の溝が切ってあり、しっかりと圧着できました。

対象商品:
09966503
2013-04-24
用途:
農業用トラクターのバッテリアースの片方に使用

早速アースコードの端子に使用バッチリでした!振動対策としてもう少し厚さが欲しい所では有りますが。満足しています!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「CB型圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする