米澤器械工業
米澤器械工業の 収納・設備・保管・運搬用品
米澤器械工業の ステンレス製ワゴン
米澤器械工業の 標準型
ステンレスワゴン
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09966556
品番
SUS-750K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
溶接構造で耐久性があります。
4方向にこぼれ止めがついています。
キャスターは音が静かな微音キャスターを使用しています。
均等積載量(kg/段)
25
トラスコ品番
113-1522
材質
本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:スチール
質量(kg)
12.4
高さ(mm)
810
間口W×奥行D×高さH(mm)
750450×810
材質(キャスター)
ゴム
キャスター径(Φmm)
100
支柱径(Φmm)
25
最大積載量(kg/台)
50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません