※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスワゴン

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09966583 品番 SUS-900K2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980

溶接構造で耐久性があります。
4方向にこぼれ止めがついています。
キャスターは音が静かな微音キャスターを使用しています。

均等積載量(kg/段)25 トラスコ品番113-1526 材質本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:スチール 質量(kg)20.4 高さ(mm)810 間口W×奥行D×高さH(mm)900×600×810 材質(キャスター)ゴム(自在キャスター4個) キャスター径(Φmm)100 支柱径(Φmm)25 最大積載量(kg/台)50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09966547
2021-01-22
用途:
厨房内での配膳作業
医療・福祉・介護関連業

動きもスムーズで、使いやすい。鏡くらいキレイで満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする