※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
米澤器械工業
米澤器械工業の 収納・設備・保管・運搬用品
米澤器械工業の ステンレス製ワゴン
米澤器械工業の 標準型
ステンレスワゴン引出付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09966608
品番
SUS-211B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
引出しは前後両引タイプです。
4方向にこぼれ止めがついています。
間口(mm)
750
奥行(mm)
450
トラスコ品番
113-2963
材質
本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
質量(kg)
20.2
高さ(mm)
810
キャスター径(Φmm)
100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません