68 コンプレッサーオイル RAMCO 09966643

コンプレッサーオイル

(7件のレビュー)
取扱い終了
ISO規格VG68
内容量1缶(4L)注文コード09966643品番68
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

熱・酸化安定性に優れカーボン付着を起こさないので長期間安心して使えます。
潤滑性、防錆性、水分離性、消泡性に優れた高性能コンプレッサーオイルです。
低速から高速まで広い速度範囲で運転されるため、気体は圧縮により高圧温度となります。
空気、ガス圧縮機のシリンダーやローター等の気体と接触する部分の密封と軸受・歯車等の潤滑にご使用ください。
粘度温度特性、摩擦、磨耗防止、劣化防止、生成推積防止に効果を発揮します。
熱・酸化安定性に優れカーボン付着を起こさないので長期間安心して使えます。
潤滑性、防錆性、水分離性、消泡性に優れた高性能コンプレッサーオイルです。
低速から高速まで広い速度範囲で運転されるため、気体は圧縮により高圧温度となります。
空気、ガス圧縮機のシリンダーやローター等の気体と接触する部分の密封と軸受・歯車等の潤滑にご使用ください。
粘度温度特性、摩擦、磨耗防止、劣化防止、生成推積防止に効果を発揮します。

ISO規格VG68適合範囲コンプレッサー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量3800mL粘度指数96危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅への配送は出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09956107
2020-08-12
用途: コンプレッサーのオイルを全部取替え致します。
川村自動車自動車・二輪車・自転車関連業

まだ白色の泡が残りますので、もう1回取り替えます。
(エンジンオイルばかりを使っていた)

対象商品 : 09966643
2015-01-24
用途: エアーコンプレッサー
有限会社恩田タイヤサービス自動車・二輪車・自転車関連業

今回初めて使用してみた。
価格は満足の部類に入るが、エアーのにおいがガス臭くなった。
使用始めは、何のにおいなのか分からなかったがコンプレッサーのエアーと判明。
仕事柄毎日においをかぐため、気分が悪くなります。
いままでいろんなオイルを使用しましたが、今回が初めてです。
使用2日ですがオイルを交換します。

対象商品 : 09966643
2014-01-24
用途: コンプレッサーのオイル交換用

オイル自体は初めて使用すので、経過を見ないと今のところ解らない。
劣化が酷いようなら今後購入することはないと思う。
ノズル付きは助かる。

対象商品 : 09956116
2012-02-14
用途: エアコンプレッサーオイルと成形機の自動注油オイルとして使用。
GT電子有限会社

特に特殊なものではないので商品そのものが優れているかどうかは当方にはわかりませんが消耗品ですので欲しい時にすぐに届くという事が非常に有難く助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 09956116
2013-03-09
用途: コンプレッサーメンテナンス用

オイル自体に問題は有りません。
ただ、今回、10缶購入しましたが、その内、1缶よりオイル漏れが発生していました。
運送業者が置いて帰った後(当社の人間が移動する前の場所に)オイル漏れ発見。
運送業者の運び方に問題があると思いますが、微妙な変形部から漏れていたので
容器自体の強度にも問題があるのかもしれません。
漏れが発生しているものから、使用しますのでクレーム連絡はしませんでしたが
輸送方法含め、納品後に漏れないようしてもらいたいです。

対象商品 : 09966643
2012-05-28
用途: コンプレッサーオイル
T-FACTORY

問題なく使えてます。

対象商品 : 09966643
2011-12-08
用途: コンプレッサー用

価格が安いので頻繁に交換できます 性能も問題無いようです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする