11-624 耐切創用手袋ハイフレックス 624 アンセル 09966923

11-624 耐切創用手袋ハイフレックス 624 アンセル 09966923 11-624 耐切創用手袋ハイフレックス 624 アンセル 09966923 11-624 耐切創用手袋ハイフレックス 624 アンセル 09966923

耐切創用手袋ハイフレックス 624

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード09966923 品番11-624
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

軽量、柔軟、快適性を訴求した耐切創手袋
ハイフレックス 11-624は、ハイフレックスシリーズ最高の耐摩擦性を備えた手袋で、ダイニーマ繊維、スパンデックス繊維、ナイロン繊維の混合糸による快適性と柔らかさを実現しました。
ポリウレタンコーティングとダイニーマ繊維のライナーが高い耐摩擦性を実現しました。
特有の混合糸により、優れた快適性、柔らかさ、清涼感と耐切創性能を兼備えています。
ポリウレタンコーティングにより優れたグリップ力を発揮します。
ダイニーマ繊維は、水の洗剤の影響を受けないので、業務用洗濯に強く、耐切創性も低下しません。
豊富なサイズと、人間工学的なデザインにより装着感を高めました。

サイズM 全長(cm)24 中指長(cm)8.1 手のひらまわり(cm)18.2 材質ダイニーマ繊維、スパンデックス繊維、ナイロン繊維 ゲージ数13 耐摩耗性レベル4(テスト8000回以上) 耐切創性3 耐引裂き性レベル4(テスト75N以上) 耐突刺し性レベル2(テスト60N以上) 機能耐切創、耐摩擦性、軽量、耐突刺、耐引裂 入数(双)1 用途鋭利な部品の取り扱い、油の付着した金属・プラスチック・セラミック類の取り扱いなど。太陽電池産業。 トラスコ品番336-5727 質量(g)34 規格EU 材質(すべり止め)ポリウレタン 材質(繊維部)ダイニーマ繊維、スパンデックス繊維、ナイロン繊維 色(手首部)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09966923 11-624 61575947 11-644-8 耐切創手袋 ハイフレックス 11-644 アンセル 耐切創手袋 ハイフレックス 11-644 アンセル 1双 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ後継品
09966923 11-624 52885604 - 耐切創手袋 すべり止め付 ポリウレタンコーティング モノタロウ 耐切創手袋 すべり止め付 ポリウレタンコーティング モノタロウ 1双 599 税込659 メーカー違いの相当品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09966923
2020-12-17
用途:
加工作業
製造業

最初に手にしたとき、コーティングがゴワゴワしそうと思っていたが使用してみると意外に手にフィットして気に入ってます

対象商品:
09966932
2019-09-14
用途:
刃物を伴う軽作業時

通常の耐切創用手袋は表面が滑るので、段ボールを持ち上げたりの
作業はちょっと辛い時がありますが、この手袋だと一双でいずれも
こなせます。
高機能なのでしょうがないのですが、価格が若干ネックです。

対象商品:
09966923
2017-05-31
用途:
仮枠大工、解体作業
トラフィクス 様

耐久性とコストのバランスが優れていて、長らく愛用しています。摩耗するような作業にはあまり向きませんが、ガラスやタイルなど割れ物を扱うのに役立っています。

対象商品:
09966941
2016-03-07
用途:
あらゆる刃物の作業に。

此は極めて安い!これのお陰で随分指を落とさずに済みました!
安い軍手1ダース由りも丈夫です!
超お薦めします!

1人が参考にしています
対象商品:
09966941
2016-05-19
用途:
木工作業、家庭菜園の農作業にも使っている。

手の保護(切り傷・棘の防止)に非常に効果あり。

対象商品:
09966932
2015-06-08
用途:
刃物交換(バンドソー等), 機械メンテナンス

手首の縫製が若干粗雑でした。
返品交換の手間が面倒なのでそのまま使用していますが、管理体制が甘いですね。

機能そのものは満足しています。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
09966941
2013-11-20
用途:
防犯パトロール
ENU・ESU・BRAVE 様

使用してみて、いがいと負担にならなかった。
じつむてきには、?と不安があるが、安心感をいだいている。
もう少し、デザインも重視してもらいたい。

対象商品:
09966923
2018-03-01
用途:
栗のイガ処理

未だ使っていませんが、今まで試した手袋は全滅です。この手袋は「トゲに強い」と書いてあったので注文しましたが、商品が届いたら「ご使用上の注意」に「先の尖ったものによる突き刺し防止の効果はありません・・」と書いてあります。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする