※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
増田製作所
エアーブリーザーMB型
(1件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
通気量(L/min)
700
注文コード
09967307
品番
MB-10-10(11/4)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
通気量
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
材質にSPCCのプレス品を採用。コンパクトで低価格、また、サイズも豊富です。
寸法A(mm)
53
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
25
寸法D(Φmm)
108
寸法H(mm)
103
口径d(Φmm)
R1 1/4
二面幅F(mm)
46
質量(g)
480
通気量(L/min)
700