ダイキ
ダイキの 運搬機器
ダイキの 搬送用コロ
スピードローラーメッキハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
09967557
品番
DRL1000【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥29,100
販売価格(税込)
¥19,846
販売価格(税別)
アウトレット
¥26,980
¥
18,042
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
クロームメッキ仕上げでクリーンルームにも対応しています。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
用途
フリーローラーの方向転換時や牽引時に使用。
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
フリーローラー用操作ハンドル(クロムメッキ)
トラスコ品番
461-8572
幅(mm)
(取手)280
全長(mm)
1000
質量(kg)
3
注意
※確実に連ピンと固定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。