※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木ネツレン
三木ネツレンの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
三木ネツレンの 重量フック
ZN型 絶縁フック
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09967661
品番
E2780【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥44,400
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
アウトレット
¥36,980
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
容接時の漏電スパーク・感電事故防止に最適です。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
使用荷重(t)
1
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
158-2225
質量(kg)
2.5
全幅(mm)
S1:85
寸法(Φmm)
吊環:70
全高H(mm)
315