曜日別特売
AK-10-150K ノッチクリーンフィルタ 大生工業 09967693

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AK-10-150K ノッチクリーンフィルタ 大生工業 09967693
AK-10-150K ノッチクリーンフィルタ 大生工業 09967693
AK-10-150K ノッチクリーンフィルタ 大生工業 09967693

ノッチクリーンフィルタ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
口径d(Φmm)Rc1 1/4
内容量1個注文コード09967693品番AK-10-150K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

ハンドルを回転することにより、エレメントの清掃再生が出来るノッチワイヤーエレメントです。

寸法A(mm)120寸法C(mm)102寸法D(mm)79寸法H(mm)300寸法H1(mm)75寸法H2(mm)225口径d(Φmm)Rc1 1/4トラスコ品番280-0063質量(kg)2.0最高使用圧力(MPa)1使用流体一般作動油ろ過精度(メッシュ)150d2×lM8×15
注意
※一般作動油以外の場合はパッキンOリングその他が変わります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする