※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大生工業
ノッチクリーンフィルタ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
口径d(Φmm)
Rc1 1/2
Rc1/2
Rc3/4
Rc1
Rc1 1/4
Rc1 1/2
Rc2
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09967702
品番
AK-12-150K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ハンドルを回転することにより、エレメントの清掃再生が出来るノッチワイヤーエレメントです。
寸法A(mm)
160
寸法C(mm)
140
寸法D(mm)
110
寸法H(mm)
341
寸法H1(mm)
85
寸法H2(mm)
256
口径d(Φmm)
Rc1 1/2
トラスコ品番
280-0071
質量(kg)
4.7
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
一般作動油
ろ過精度(メッシュ)
150
d2×l
M10×20
注意
※一般作動油以外の場合はパッキンOリングその他が変わります。