※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京町産業車輌
京町産業車輌の 運搬機器
京町産業車輌の 運搬車輛機器
京町産業車輌の ドラム缶運搬車
KSK ドラムカー
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09967877
品番
CDP100
参考基準価格(税別)
¥111,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
積載荷重(kg)
100
適合
コダマ パワードラム PL100
車輪径(Φmm)
前輪:150固定 後輪:100自在(ブレーキ付)
質量(kg)
約20
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
前輪:ウレタン 後輪:ウレタン
全長(mm)
950
全幅(mm)
780
全高(mm)
1030
キャスター
後輪ブレーキ付
リフト量(mm)
(最高高さ)100
昇降方式
手動油圧
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※CD100は100リットル鉄ドラム(JIS)専用
※こちらの製品はコダマ樹脂POM220専用になります。
※JIS200Lドラム缶は使用不可です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません