※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フリークレーン プレーントロリー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格荷重(t)0.49 注文コード09968275 品番FRP049【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別) アウトレット
¥29,9809,798
この商品は定格荷重など4種類から選べます 他の種類を見る

設置場所や作業の状況に合わせて自由な設計で、最良のシステム構築ができます。
走行レールが平行でなくても可能です(建屋形態に合わせた設置ができます)。
曲線の走行レールでも可能です(非直線の作業にも対応できます)。
レールは市販のH(I形)鋼を使用しますので、非常に安価で、また天井梁等を利用して簡単に設置ができます(設置後の移動も可能)。
フリークレーンは軽く滑らかに移動し、電動チェンブロック等と組み合わせて3次元同時操作ができます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 定格荷重(t)0.49 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番240-3889 質量(kg)8.3 揚程任意 最小回転半径(mm)1000 適合レール幅(mm)75、100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジブクレーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/795/
1人が参考にしています
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

門型クレーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/796/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

天井クレーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/797/
2022-09-22

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする