※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス・パネル取手

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじサイズねじ足/M8 注文コード09969298 品番TO-385-2
参考基準価格(税別)¥4,510 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品はねじサイズなど7種類から選べます 他の種類を見る

おねじタイプのステンレス鋼製丸棒ハンドルです。
非常ボタン等の押下防止にもお使いいただけます。
化粧座金付きです。

付属品座金×2/バネ座金×2/六角ナット×2 材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)Φ12×238×H50 ねじサイズねじ足/M8 自重(g)320 モデルH-42-B-6
関連資料:寸法図(0.16MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする