※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の ハンドル・取っ手・グリップ
SUGICO(スギコ)の ハンドル、取手
SUGICO(スギコ)の 取手・引手
ステンレス・パネル取手
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじサイズ
ねじ足/M5
注文コード
09969341
品番
TO-385-7
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
ねじサイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
おねじタイプのステンレス鋼製丸棒ハンドルです。
非常ボタン等の押下防止にもお使いいただけます。
化粧座金付きです。
付属品
座金×2/バネ座金×2/六角ナット×2
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
Φ9×100×H30
ねじサイズ
ねじ足/M5
自重(g)
80
モデル
H-42-B-2
関連資料:
寸法図(0.16MB)