※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス・パネル取手

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじサイズねじ足/M5 注文コード09969350 品番TO-385-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥770
この商品はねじサイズなど7種類から選べます 他の種類を見る

おねじタイプのステンレス鋼製丸棒ハンドルです。
非常ボタン等の押下防止にもお使いいただけます。
化粧座金付きです。

付属品座金×2/バネ座金×2/六角ナット×2 材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)Φ7×68×H30 ねじサイズねじ足/M5 自重(g)40 モデルH-42-B-1
関連資料:寸法図(0.16MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする