※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の ハンドル・取っ手・グリップ
SUGICO(スギコ)の ハンドル、取手
SUGICO(スギコ)の 取手・引手
ステンレス・パネル取手
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじサイズ
ねじ足/M8
注文コード
09969368
品番
TO-386-2
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
ねじサイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
Φ12×238×H50
ねじサイズ
ねじ足/M8
自重(g)
265
モデル
H-42-C-6
関連資料:
寸法図(0.17MB)