※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の ハンドル・取っ手・グリップ
SUGICO(スギコ)の ハンドル、取手
SUGICO(スギコ)の 取手・引手
ステンレス・パネル取手
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじサイズ
ねじ足/M6
注文コード
09969411
品番
TO-386-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
ねじサイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
Φ10×110×H40
ねじサイズ
ねじ足/M6
自重(g)
100
モデル
H-42-C-3
関連資料:
寸法図(0.17MB)