カナツー
カナツーの 運搬機器
カナツーの 運搬台車
カナツーの 金網付台車
ビッグ500ーアミハイ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09969742
品番
BIG500-AMI-H
参考基準価格(税別)
¥284,200
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
積載荷重(kg)
500
荷台寸法(幅)(mm)
765
荷台寸法(奥行)(mm)
1215
床面高さ(mm)
300
ハンドル高さ(mm)
1404
車輪径(Φmm)
200
質量(kg)
83.3
材質(荷台)
スチール
材質(ハンドル)
スチール/クロームメッキ
材質(車輪)
ゴム
材質(車輪・金具)
スチール
トラスコ品番
103-9712
耐荷重(kg)
500
アズワン品番
64-6549-83