カナツー
カナツーの 運搬機器
カナツーの 運搬台車
カナツーの 運搬台車用部品・オプション
シートボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
PLA300シリーズ、PLA300Yシリーズ、JACK300シリーズ
仕様
台車用BOX
注文コード
09969785
品番
HT-BOX686
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
雨の日でも荷物が濡れません!
耐久性抜群!しかも軽いんです!
取り付け・取り外しが簡単!
手軽に折りたたみが可能です!
個人情報保護法対策に最適!
モノタロウではこんなお得な商品も!
折りたたみボックス 台車用 蓋付
モノタロウ
¥
10,980
¥
12,078
税込
適合機種
PLA300シリーズ、PLA300Yシリーズ、JACK300シリーズ
厚さ(mm)
折りたたみ時:70
組立寸法(mm)
W600×L790×H600
素材
ナイロンターポリン
用途
雨の日の荷物の保護など
仕様
台車用BOX
トラスコ品番
827-5564
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※台車は別売りです。