※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カナツー
カナツーの 運搬機器
カナツーの 運搬台車
カナツーの 2段式・3段式
静音プラ150樹脂製2段式ハンドトラック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09969837
品番
PLA150-T2
参考基準価格(税別)
¥52,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
20%走行静音です。
40%走行軽量です。
20%自重軽量です。
床面を汚さないグレータイヤ仕様です。
積載荷重(kg)
150
荷台寸法(幅)(mm)
490
荷台寸法(奥行)(mm)
730
床面高さ(mm)
170
下段高さ(mm)
170
高さ(mm)
680
上段高さ(mm)
680
ハンドル高さ(mm)
860
車輪径(Φmm)
100
質量(kg)
14
材質(荷台)
樹脂
材質(ハンドル)
スチール
材質(車輪)
スーパーラバー
材質(車輪・金具)
ナイロン
用途
オフィス・図書館・病院の静音環境現場、物流センター・小売店の商品のピッキング現場
仕様
2段式・静音キャスター仕様
トラスコ品番
134-3519
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
【積載有効間隔】585×390×470
耐荷重(kg)
150
アズワン品番
64-6549-92
積載面高さ(mm)
上段680、下段170
注意
※お客様組立品。