静音プラ300樹脂製2段式ハンドトラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09969864 品番PLA300-T2
参考基準価格(税別)¥76,100 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
積載荷重(kg)300 荷台寸法(幅)(mm)600 荷台寸法(奥行)(mm)900 床面高さ(mm)220 下段高さ(mm)220 高さ(mm)730 上段高さ(mm)730 ハンドル高さ(mm)920 車輪径(Φmm)130 質量(kg)25.5 材質(荷台)樹脂 材質(ハンドル)スチール 材質(車輪)スーパーラバー 材質(車輪・金具)ナイロン トラスコ品番108-0876 耐荷重(kg)300 アズワン品番64-6550-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする