※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イーグルクランプ
イーグルクランプの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
イーグルクランプの 吊りクランプ
イーグルクランプの U字溝用クランプ
U字溝蓋用クランプ UGH-250kg(900/1000)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09969968
品番
UGH-250-900-1000
参考基準価格(税別)
¥134,200
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
使用荷重(t)
0.25
クランプ範囲(mm)
900・1000
トラスコ品番
137-9804
質量(kg)
16.5
寸法L(mm)
900(860〜910)、1000(960〜1010)
寸法H(mm)
120〜560
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300