※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イーグルクランプ
イーグルクランプの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
イーグルクランプの 吊りクランプ
イーグルクランプの コンクリート製品用クランプ
コンクリート製品用つりクランプ ECC-350kg
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09970108
品番
ECC-350-100-150
参考基準価格(税別)
¥67,400
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
寸法L(mm)
297
寸法H(mm)
455
クランプ範囲(mm)
100〜150
寸法H2(mm)
127.5
トラスコ品番
137-9793
質量(kg)
5.2
使用荷重(t)
0.35
基本使用荷重(t)
0.035〜0.35
使用荷重(kg)
350