※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イーグルクランプ
イーグルクランプの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
イーグルクランプの 吊りクランプ
イーグルクランプの コンクリート製品用クランプ
コンクリート製品用つりクランプ ECC-350kg
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09970117
品番
ECC-350-150-200
参考基準価格(税別)
¥73,800
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
寸法L(mm)
360
寸法H(mm)
530
クランプ範囲(mm)
150〜200
寸法H2(mm)
137.5
トラスコ品番
137-9812
質量(kg)
6.2
使用荷重(t)
0.35
基本使用荷重(t)
0.035〜0.35
使用荷重(kg)
350