インダストリーコーワ
インダストリーコーワの 手研磨
インダストリーコーワの 手作業ブラシ
インダストリーコーワの チャンネルブラシ
チャンネルブラシ スリム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09970138
品番
15081
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
下地調整に威力を発揮。毛丈が短いタイプになります。
質量(g)
約41
タイプ
1行
奥行(mm)
約4
材質(ブラシ部)
鋼線
縦(mm)
約220
横(mm)
約10