※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イーグルクランプ
イーグルクランプの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
イーグルクランプの 吊りクランプ
イーグルクランプの コンクリート製品用クランプ
コンクリート製品用つりクランプ ECC-350kg
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09970144
品番
ECC-350-50-100
参考基準価格(税別)
¥59,900
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
コンクリート製品の引き起こし、運搬に最適です。
壁際での作業にも便利です。
スプリング式ロック装置付きです。
ハンド吊り、マシン吊り兼用型です。
クランプ範囲(mm)
50〜100
用途
コンクリート二次製品等の吊り上げ・運搬・反転・敷設、道路側に溝用クランプ
仕様
ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番
851-6157
材質
高抗張力鋼
質量(kg)
4.7
使用荷重(t)
0.35
使用荷重(kg)
70〜350
注意
※作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
※クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
※必ず2点つり以上でご使用ください。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。