メイン画像
イーグルクランプ
イーグルクランプの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
イーグルクランプの 吊りクランプ
イーグルクランプの コンクリート製品用クランプ
コンクリート製品用つりクランプ ECHS-150(30-60)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09970153
品番
ECHS-150-30-60
参考基準価格(税別)
¥43,900
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
コンクリート製品の縦吊り・運搬に最適なクランプです。
ハンド吊り・マシン吊り兼用型です。軽量タイプです。
使用荷重(t)
(最大)0.15
用途
コンクリート製品用、道路側溝、U字溝の吊り上げ、運搬
仕様
ISO9001認証取得工場製、使用荷重(最小〜最大)30〜60
トラスコ品番
851-6159
材質
高抗張力鋼
質量(kg)
3.1
寸法H(mm)
106
注意
※作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
※クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
※必ず2点つり以上でご使用ください。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300