※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イーグルクランプ
イーグルクランプの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
イーグルクランプの 吊りクランプ
イーグルクランプの ドラム缶用クランプ
ドラム缶用つりクランプ DLV-500kg
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09970187
品番
DLV-500
参考基準価格(税別)
¥87,900
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
ドラム缶の片側の縁をつかむため、ドラム缶の直径に関係なく使用できます。
使用荷重(t)
(最大)0.5
クランプ
500
用途
ドラム缶のつり上げ・運搬
仕様
ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番
851-6148
材質
高抗張力鋼
質量(kg)
7.8
使用荷重(kg)
100〜500
有効寸法(mm)
Φ500〜700
注意
※作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
※クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。