※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ式(引張り専用)クランプ SAS型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09970223 品番 SAS-1.6-3-30
参考基準価格(税別)¥69,300 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

鋼構造物の矯正に、押引き自在のスクリュークランプです。

使用荷重(t)(最大)1.6 有効寸法(mm)3〜25 用途鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡版・パイプ・造船用トランス材等 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番515-9601 材質高抗張力鋼 質量(kg)4.8
注意
※作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
※クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
※必ず2点つり以上でご使用ください。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする