代表画像
イーグルクランプ
イーグルクランプの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
イーグルクランプの 吊りクランプ
イーグルクランプの ねじ式クランプ
ねじ式(引張り専用)クランプ SAS型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09970232
品番
SAS-3.2-10-40
参考基準価格(税別)
¥93,700
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
鋼構造物の矯正に、押引き自在のスクリュークランプです。
使用荷重(t)
(最大)3.2
有効寸法(mm)
10〜40
用途
鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡版・パイプ・造船用トランス材等
仕様
ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番
515-9610
材質
高抗張力鋼
質量(kg)
8.3
注意
※作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
※クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
※必ず2点つり以上でご使用ください。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。