※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イーグルクランプ
イーグルクランプの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
イーグルクランプの 吊りクランプ
イーグルクランプの ねじ式クランプ
ねじ式全方向クランプ SBB-5t(10-40)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09970266
品番
SBB-5-10-40
参考基準価格(税別)
¥151,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
つり上げ・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピースです。
使用荷重(t)
(最大)5
用途
チェーンブロック、ホイストなどの吊りピースに最適です
仕様
ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番
851-6206
材質
高抗張力鋼、精密鍛造
質量(kg)
15.8
基本使用荷重(t)
5
使用荷重(kg)
1000〜5000
有効寸法(mm)
10〜40
注意
※作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
※クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
※必ず2点つり以上でご使用ください。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません