ホワイトバリーン
ホワイトバリーンの 運搬機器
ホワイトバリーンの 運搬台車
ホワイトバリーンの ストックカート
ネスティング対応 6輪台車用保冷カバーZ 中間棚対応
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(1個)
注文コード
09970287
品番
6DSZC-1
参考基準価格(税別)
¥32,100
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
中に中間棚をセットできる6 輪台車用保冷カバーです。ネスティング対応。
擦れや引き裂きに強いポリエステルオックス600Dを生地に採用。
正面、背面の両側が開閉可能です。
安心・高品質の日本製。
用途
スーパーマーケット等での6輪台車の保冷に。
参考
対応台車(一例):850×650×1700
種別
中間棚対応
質量(kg)
4.2
外寸(mm)
1120×420×1320
注意
※簡易梱包での出荷となります。
※台車のサイズをよくご確認の上ご注文ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません