川崎合成樹脂
川崎合成樹脂の キッチン・調理用品
川崎合成樹脂の 保存容器・調味料入れ
川崎合成樹脂の ストッカー
コーヒーキャニスター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09970296
品番
CF-003
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
用途
コーヒー豆を保存・持ち運びする際に
仕様
●振り出し計量可(約5g/1振り)●杯数/質量(グラム)目盛り付き
材質
容器:AS樹脂 フタ:ABS樹脂
色
クリア/マルーン
容量(mL)
210
質量(g)
約84
タイプ
スライドキャップ
寸法(Φ×高さH)(mm)
約60×121
対応
食洗機・乾燥機使用可
耐熱温度(℃)
80
耐冷温度(℃)
マイナス20