川崎合成樹脂
川崎合成樹脂の テーブルウェア(卓上備品・食器)
川崎合成樹脂の 卓上備品・テーブルウェア
川崎合成樹脂の カスター・卓上用調味料入れ
ミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09970305
品番
MI-041
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
用途
岩塩など大粒の塩を細かく砕く際に
仕様
粒度調整式
材質
フタ・本体:ポリプロピレン 調整ツマミ:ポリアセタール 容器:ガラス 刃部:セラミック磁器 スプリング:ステンレス鋼
寸法(mm)
約Φ44×H127(フタ含む)
色
ホワイト/クリア
容量(mL)
約70
質量(g)
約128(フタ含む)
耐熱温度(℃)
100
対応寸法(mm)
岩塩:短寸2〜4