EWPN-150-15-35 パネルつりクランプ EWPN-150kg(15-35) イーグルクランプ 09970336

 

EWPN-150-15-35 パネルつりクランプ EWPN-150kg(15-35) イーグルクランプ 09970336
EWPN-150-15-35 パネルつりクランプ EWPN-150kg(15-35) イーグルクランプ 09970336

パネルつりクランプ EWPN-150kg(15-35)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード09970336品番EWPN-150-15-35
参考基準価格(税別)¥95,000販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980

スプリング式ロック装置付きで、取り付け操作はワンタッチ機構で簡単です。
クランプの開放は、遠隔操作用開放ロープを引張るだけで開放されます。
適用部材:サイディングボード(クランプする部分が空洞でないもの)・外壁用化粧パネル・断熱外壁材・木質系パネル・コンクリートパネル・ALC材木です。
開口範囲が調節可能です。

用途
軽量パネルのつり上げ・運搬・反転・施工
使用荷重(t)(最大)0.15クランプ範囲(mm)15~35仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6165材質高抗張力鋼質量(kg)2.7
注意
※作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
※クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
※必ず2点つり以上でご使用ください。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする