※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イーグルクランプ
イーグルクランプの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
イーグルクランプの 吊りクランプ
イーグルクランプの レール吊クランプ
レールつり用クランプ RCAL-1t(10-80)ロック付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09970363
品番
RCAL-1-10-80
参考基準価格(税別)
¥146,600
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
クランプ範囲(mm)
10〜80
トラスコ品番
137-9799
質量(kg)
9.8
寸法L(mm)
202
寸法H(mm)
424
基本使用荷重(t)
0.2〜1
寸法H2(mm)
115
最大使用荷重(t)
1
適合部材
レール JISE1101 30〜60kg
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません