※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レールつり用クランプ RCAL-500kg(10-80)ロック付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09970372 品番RCAL-500-10-80
参考基準価格(税別)¥130,800 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

多彩なレールをつる、特許機構の専用クランプです。
ロックスプリング付きです。
並べられたレールも容易に取り出し・つり上げができます。
つり荷重に応じた最適なグリップ力で、クランプしてつり上げる機構
特殊合金鋼製ダブルカム
着脱に便利な開放装置付きです。
クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げです。

クランプ範囲(mm)10〜80 用途縦つり、運搬、敷設 トラスコ品番137-9809 質量(kg)7.5 寸法L(mm)202 寸法H(mm)396 基本使用荷重(t)0.1〜0.5 寸法H2(mm)115 最大使用荷重(t)0.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする