※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AMN-1-5-30 横つり用(形鋼用)クランプ AMN型 イーグルクランプ 09970494 AMN-1-5-30 横つり用(形鋼用)クランプ AMN型 イーグルクランプ 09970494

横つり用(形鋼用)クランプ AMN型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09970494 品番 AMN-1-5-30
参考基準価格(税別)¥82,600 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980

軽く、強く、使いやすく、鉄骨建方作業用クランプです。
取手付で取り扱いに便利です。
大型の吊環を採用し作業効率も向上しました。
ウェブ差し込み式です。(旋回アゴ無しタイプ)

クランプ範囲(mm)5〜30 用途形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業 仕様ウェブ差し込み式(旋回アゴ無しタイプ) トラスコ品番515-9237 材質高抗張力鋼 質量(kg)5.3 使用荷重(t)1 使用荷重(kg)200〜1000
注意
※作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
※クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
※必ず2点つり以上でご使用ください。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする