※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イーグルクランプ
イーグルクランプの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
イーグルクランプの 吊りクランプ
イーグルクランプの 横吊クランプ
横つり用(形鋼用)クランプ GD型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
クランプ範囲(mm)
5〜35
注文コード
09970564
品番
GD-2-5-35
参考基準価格(税別)
¥127,800
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・クランプ範囲
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
G型の補強を強くした超強力型クランプ、反転用に最適です。
クランプ範囲(mm)
5〜35
用途
横つり・水平つり・建方・運搬反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工
仕様
ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番
515-9407
材質
高抗張力鋼
質量(kg)
11.8
注意
※作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
※クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
※必ず2点つり以上でご使用ください。
※ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。