※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イーグルクランプ
イーグルクランプの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
イーグルクランプの 吊りクランプ
イーグルクランプの 横吊クランプ
横つり用(形鋼用)クランプ VAS型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09970652
品番
VAS-2-5-36
参考基準価格(税別)
¥86,400
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
玉掛の作業性を向上させるロックスプリング付きです。
使用荷重(t)
(最大)2
基本使用荷重(t)
2
使用荷重(kg)
400〜2000
有効寸法(mm)
5〜36
用途
横つり用、適用部材:形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁、鋼製枠、造船用ロンジ材、クレーンビーム、鏡板、パイプ等
仕様
ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番
515-9741
材質
高抗張力鋼
質量(kg)
8
注意
※作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
※クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
※必ず3個以上を1セットとしてご使用ください。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。